Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR00101013/100
Cod. Produttore
00101013/100
Cod. EAN
4044774534756

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 450/750V
  • Numero conduttori: 4G
  • Sezione conduttori: 4 mm²
  • Serie: CLASSIC 100
  • Applicazioni: Industriali
  • Materiale: Resistente
  • Protezione: Affidabile
  • Durata: Lunga
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CLASSIC 100 4G4, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti in applicazioni industriali. Realizzato con materiali resistenti, offre una protezione affidabile e una lunga durata nel tempo. La sua struttura a 4 conduttori consente una distribuzione efficace dell'energia, rendendolo ideale per una vasta gamma di utilizzi. Disponibile in una colorazione versatile, OLFLEX CLASSIC 100 è la scelta perfetta per chi cerca affidabilità e sicurezza nel settore elettrico.

sezione nominale del conduttore

4 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Colore

peso

297 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

750 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

450 V

numero di fili

4

diametro esterno circa

12,5 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

187,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

50 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 4G4Mmâ² Olflex Classic 100 450/750V