Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1120807/100
Cod. Produttore
1120807/100
Cod. EAN
4044777301270

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 300/500V
  • Conduttori: 4G4 mm²
  • Flessibilità: Ottima
  • Resistenza meccanica: Elevata
  • Uso: Industriale e civile
  • Durata: Lunga
  • Protezione: Ambienti elettrici e ambientali
  • Serie: CLASSIC 100
Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX CLASSIC 100 progettato per applicazioni a bassa tensione fino a 300/500V. Composto da quattro conduttori di sezione 4 mm², garantisce affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche. Ideale per l'uso in ambienti industriali e civili, offre ottima flessibilità e resistenza meccanica, facilitando la posa e l'adattamento a diverse configurazioni impiantistiche. La qualità dei materiali assicura una lunga durata nel tempo e protezione dalle sollecitazioni elettriche e ambientali.

sezione nominale del conduttore

4 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Colore

peso

263 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

4

diametro esterno circa

10,8 mm

con conduttore di protezione

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

162 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

43,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 4G4Mmâ² Olflex Classic 100 300/500V