Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1120807
Cod. Produttore
1120807
Cod. EAN
4044777300778

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 300/500V
  • Conduttori: 4G4 mm²
  • Serie: OLFLEX CLASSIC 100
  • Materiale: Alta qualità
  • Applicazioni: Industriale/commerciale
  • Durabilità: Elevata resistenza
  • Costruzione: Robusta
  • Uso: Versatile e affidabile
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CLASSIC 100, un cavo versatile e affidabile progettato per tensioni fino a 300/500V. Con 4 conduttori da 4mm, offre prestazioni eccellenti in una varietà di applicazioni elettriche. Realizzato con materiali di alta qualità, questo cavo garantisce durabilità e resistenza nel tempo. La sua costruzione robusta lo rende ideale per ambienti industriali e commerciali, assicurando un collegamento sicuro e stabile. Scegli OLFLEX CLASSIC 100 per le tue esigenze elettriche.

sezione nominale del conduttore

4 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Colore

peso

263 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

4

diametro esterno circa

10,8 mm

con conduttore di protezione

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

162 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

43,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 4G4Mmâ² Olflex Classic 100 300/500V