Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1120807/50
Cod. Produttore
1120807/50
Cod. EAN
4044777301287

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 300/500V
  • Conduttori: 4G4 mm²
  • Applicazioni: bassa tensione
  • Materiali: resistenti
  • Flessibilità: alta
  • Uso: industriale/commerciale
  • Serie: OLFLEX CLASSIC 100
  • Installazione: spazi ristretti
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CLASSIC 100, un cavo elettrico di alta qualità progettato per applicazioni a bassa tensione. Con una tensione nominale di 300/500V e una configurazione a 4 conduttori da 4 mm², questo cavo offre prestazioni affidabili e durature. Realizzato con materiali resistenti, è ideale per l'uso in ambienti industriali e commerciali. La sua flessibilità e robustezza lo rendono perfetto per installazioni in spazi ristretti, garantendo sicurezza e efficienza in ogni applicazione elettrica.

sezione nominale del conduttore

4 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Colore

peso

263 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

4

diametro esterno circa

10,8 mm

con conduttore di protezione

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

162 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

43,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 4G4Mmâ² Olflex Classic 100 300/500V