Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR30010544/75
Cod. Produttore
30010544/75
Cod. EAN
4044775222263

Informazioni di prodotto

  • Sezione conduttori: 4,0 mm²
  • Numero conduttori: 4G
  • Tipo cavo: OLFLEX 191 CY
  • Applicazioni: Industriale e civile
  • Alta affidabilità: Sì
  • Facile posa: Sì
  • Durata nel tempo: Lunga
  • Serie: OLFLEX 191
Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX 191 con 4 conduttori di sezione 4,0 mm², progettato per garantire elevate prestazioni e affidabilità nelle installazioni elettriche. Questo cavo è ideale per applicazioni industriali e civili, offrendo una soluzione robusta e sicura per il trasporto di energia elettrica. La sua struttura assicura una facile posa e una lunga durata nel tempo, mantenendo costante la qualità della trasmissione elettrica.

sezione nominale del conduttore

4 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

400 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del rivestimento

PVC

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

4

diametro esterno circa

13,6 mm

con conduttore di protezione

Dimensioni AWG

12

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

272 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

81,6 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Produttore

Cavo 4G4Mmâ² Olflex 191 Cy Comando