Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR30010544
Cod. Produttore
30010544
Cod. EAN
4044773126990

Informazioni di prodotto

OLFLEX 191CY 4G4,0
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX 191CY 4G4,0, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccezionali. Questo prodotto è realizzato con materiali resistenti, assicurando durabilità e affidabilità in diverse applicazioni. La configurazione 4G4,0 offre flessibilità e capacità di trasmissione ottimali, rendendolo ideale per ambienti industriali e commerciali. Scegli OLFLEX per un collegamento sicuro e performante nei tuoi progetti elettrici.

sezione nominale del conduttore

4 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

400 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del rivestimento

PVC

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

4

diametro esterno circa

13,6 mm

con conduttore di protezione

Dimensioni AWG

12

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

272 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

81,6 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Produttore

Cavo 4G4Mmâ² Olflex 191 Cy Comando