Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0011161/75
Cod. Produttore
0011161/75
Cod. EAN
4044774538907

Informazioni di prodotto

  • Serie: OLFLEX 191
  • Tensione nominale: 450/750 V
  • Sezione conduttori: 4G4 mm²
  • Materiale isolamento: Polivinilcloruro (PVC)
  • Resistenza meccanica: Elevata
  • Flessibilità: Alta
  • Applicazioni: Industriali
  • Certificazioni: Norme CE
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX 191 4G4, un cavo di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti in applicazioni elettriche. Realizzato con materiali durevoli, questo cavo offre una resistenza ottimale e una conduzione affidabile. La sua costruzione versatile lo rende ideale per una varietà di utilizzi industriali. Con un design che favorisce la flessibilità e la facilità di installazione, OLFLEX 191 4G4 è la scelta perfetta per chi cerca affidabilità e sicurezza nelle proprie installazioni elettriche.

sezione nominale del conduttore

4 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

245 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

4

diametro esterno circa

10,8 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Dimensioni AWG

12

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

162 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

43,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Produttore

Cavo 4G4Mmâ² Olflex 191