Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0011161
Cod. Produttore
0011161
Cod. EAN
4044773006384

Informazioni di prodotto

  • Sezione conduttori: 4 mm²
  • Numero conduttori: 4
  • Tipo cavo: OLFLEX 191
  • Classe conduttori: Alta qualità
  • Applicazione: Impianti elettrici
  • Resistenza: Elevata
  • Sicurezza: Garantita
  • Serie: OLFLEX
Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX 191 con quattro conduttori di sezione 4 mm², progettato per garantire elevate prestazioni e affidabilità negli impianti elettrici. I conduttori sono realizzati con materiale di alta qualità, caratterizzati da una superficie specifica e una classe che assicurano una conduzione efficiente della corrente. Questo cavo è ideale per applicazioni che richiedono resistenza e sicurezza, offrendo una soluzione robusta e duratura per l’installazione elettrica.

sezione nominale del conduttore

4 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

245 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

4

diametro esterno circa

10,8 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Dimensioni AWG

12

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

162 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

43,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Produttore

Cavo 4G4Mmâ² Olflex 191