Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR16001063/100
Cod. Produttore
16001063/100
Cod. EAN
4044775109205

Informazioni di prodotto

  • Tipo cavo: H07RN-F
  • Numero conduttori: 4
  • Sezione conduttori: 4 mm²
  • Materiale conduttore: Alta qualità
  • Applicazioni: Industriale e civile
  • Resistenza meccanica: Elevata
  • Flessibilità: Ottima
  • Serie: RR16001063/100
Descrizione del produttore: Cavo elettrico H07RN-F con quattro conduttori di sezione 4 mm², caratterizzato da un conduttore in materiale di alta qualità con superficie specifica per garantire affidabilità e sicurezza nelle installazioni. Progettato per applicazioni che richiedono resistenza meccanica e flessibilità, è ideale per l'uso in ambienti industriali e civili dove è necessaria una trasmissione efficiente della corrente elettrica.

sezione nominale del conduttore

4 mm²

isolamento filo

Gomma

marcatura filo

Colore

peso

395 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

750 V

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Gomma

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

450 V

numero di fili

4

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

79,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

63,6 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 60 °C

Produttore

Cavo 4G4Mmâ² H07Rn-f Comando