Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR281204CY/76
Cod. Produttore
281204CY/76
Cod. EAN
4044774574073

Informazioni di prodotto

  • Serie: OLFLEX CONTROL
  • Tensione nominale: non specificata
  • Numero conduttori: 4G4
  • Applicazione: controllo e trasmissione segnali
  • Resistenza: alta
  • Protezione: contro interferenze
  • Flessibilità: ottima
  • Uso: ambienti industriali
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CONTROL TM CY 4G4, un cavo elettrico di alta qualità progettato per il controllo e la trasmissione di segnali. Realizzato con materiali resistenti, offre un'eccellente protezione contro interferenze esterne. Il design 4G4 garantisce una connessione stabile e affidabile, ideale per applicazioni industriali. Con un'ottima flessibilità e resistenza, questo cavo è perfetto per ambienti impegnativi, assicurando prestazioni elevate e durature.

sezione nominale del conduttore

4 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

tensione nominale U

1 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

0,6 V

numero di fili

4

diametro esterno circa

12,3 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Dimensioni AWG

12

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

77,6 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

77,6 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 70 °C

Produttore

Cavo 4G4 Cy Olflex Control Tm Comando