Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR281204CY/152
Cod. Produttore
281204CY/152
Cod. EAN
4044774574080

Informazioni di prodotto

  • Serie: OLFLEX CONTROL TM CY
  • Tensione nominale: 12/4C
  • Conduttori: 4G4
  • Applicazione: controllo e automazione
  • Materiale: alta qualità resistente
  • Flessibilità: elevata per installazione
  • Uso: ambienti industriali
  • Protezione: struttura robusta
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CONTROL TM CY 4G4, un cavo di alta qualità progettato per applicazioni di controllo e automazione. Questo prodotto è realizzato con materiali resistenti, garantendo affidabilità e prestazioni elevate. La sua struttura a 4 conduttori da 4 mm offre flessibilità e facilità di installazione. Con una finitura robusta, è ideale per ambienti industriali e per l'uso in macchinari. Scegli OLFLEX CONTROL TM CY per una soluzione di cablaggio sicura e duratura.

sezione nominale del conduttore

4 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

tensione nominale U

1 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

0,6 V

numero di fili

4

diametro esterno circa

12,3 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Dimensioni AWG

12

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

77,6 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

77,6 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 70 °C

Produttore

Cavo 4G4 Cy Olflex Control Tm Comando