Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0027934
Cod. Produttore
0027934
Cod. EAN
4044777319046

Informazioni di prodotto

  • Serie: OLFLEX SERVO
  • Tensione nominale: non specificata
  • Configurazione: 4G4+(3X1,0)
  • Conduttori: 4G4 + 3x1,0 mm²
  • Applicazione: automazione e controllo
  • Materiali: robusti e resistenti
  • Ambienti: industriali impegnativi
  • Affidabilità: elevata
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX SERVO FD 796 CP 4G4+(3X1,0), un cavo di alta qualità progettato per applicazioni di automazione e controllo. Con una costruzione robusta e materiali resistenti, questo cavo garantisce prestazioni eccellenti anche in ambienti impegnativi. La configurazione 4G4+ con tre conduttori da 1,0 mm offre versatilità e affidabilità, rendendolo ideale per una vasta gamma di utilizzi industriali. Scegli OLFLEX SERVO per la tua prossima installazione elettrica.

sezione nominale del conduttore

4 mm²

isolamento filo

Altro

peso

361 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

1 V

colore del rivestimento

Arancione

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

classe del conduttore

Classe 6 = a filo ultra sottile

tensione nominale U0

0,6 V

numero di fili

4

diametro esterno circa

14,7 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Dimensioni AWG

12

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

110,3 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

110,3 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

58,8 mm

Specifica isolamento fili

Polipropilene (PP)

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 90 °C

Produttore

Cavo 4G4+(3X1,0)Mmâ² Olflex Servo Fd 796 Cp