Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0027961/50
Cod. Produttore
0027961/50
Cod. EAN
4044776105848

Informazioni di prodotto

  • Sezione conduttori: 4G4+(2x1,5)
  • Tensione nominale: non specificata
  • Flessibilità: alta
  • Applicazione: motori e azionamenti
  • Materiale: alta qualità
  • Resistenza meccanica: elevata
  • Serie: OLFLEX SERVO FD 796 CP
  • Uso: impianti industriali
Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX SERVO FD 796 CP con 4 conduttori da 4 mm² e 2 conduttori da 1,5 mm², progettato per applicazioni industriali che richiedono alta flessibilità e affidabilità. Realizzato con materiali di qualità per garantire una buona conduttività e resistenza meccanica, è ideale per il collegamento di motori e azionamenti servo. La superficie del conduttore è ottimizzata per assicurare prestazioni costanti nel tempo. Questo cavo combina robustezza e precisione, rispondendo alle esigenze di impianti elettrici complessi e di automazione.

sezione nominale del conduttore

4 mm²

isolamento filo

Altro

peso

385 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

1 V

colore del rivestimento

Arancione

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

classe del conduttore

Classe 6 = a filo ultra sottile

tensione nominale U0

0,6 V

numero di fili

4

diametro esterno circa

14,8 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Dimensioni AWG

12

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

111 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

111 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

59,2 mm

Specifica isolamento fili

Polipropilene (PP)

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 90 °C

Produttore

Cavo 4G4+(2X1,5)Mmâ² Olflex Servo Fd 796 Cp