Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1020021
Cod. Produttore
1020021
Cod. EAN
4044776768340

Informazioni di prodotto

  • Serie: OLFLEX SERVO 719 CY
  • 4 conduttori da 4 mm²
  • 2 conduttori da 1,5 mm²
  • Alta affidabilità
  • Elevata flessibilità
  • Struttura multifilare
  • Ideale per servomotori
  • Facile installazione
Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX SERVO 719 CY con 4 conduttori da 4 mm² più 2 conduttori da 1,5 mm², progettato per applicazioni industriali che richiedono elevata affidabilità e flessibilità. I conduttori sono realizzati con materiale di alta qualità e superficie specifica per garantire ottime prestazioni elettriche e durata nel tempo. Ideale per il collegamento di servomotori e sistemi di automazione, questo cavo assicura una trasmissione efficiente e sicura della corrente. La struttura multifilare offre resistenza meccanica e facilità di installazione anche in spazi ristretti.

sezione nominale del conduttore

4 mm²

isolamento filo

Altro

peso

420 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

1 V

colore del rivestimento

Arancione

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

0,6 V

numero di fili

4

diametro esterno circa

15 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

225 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

90 mm

Specifica isolamento fili

Polipropilene (PP)

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Produttore

Cavo 4G4+(2X1,5)Mmâ² Olflex Servo 719 Cy