Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0027971/100
Cod. Produttore
0027971/100
Cod. EAN
4044776106159

Informazioni di prodotto

  • Conduttori: 4G4+(2x1)+(2)
  • Applicazioni: Automazione e controllo
  • Materiali: Alta qualità
  • Flessibilità: Classe elevata
  • Superficie: Ottimizzata
  • Uso: Servomotori
  • Resistenza: Ambient industriali
  • Serie: OLFLEX SERVO
Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX SERVO FD 796 CP con 4 conduttori principali da 4 mm² e conduttori aggiuntivi da 1 mm², progettato per applicazioni di automazione e controllo. Realizzato con materiali di alta qualità per garantire affidabilità e durata nel tempo, presenta conduttori flessibili di classe elevata e superficie ottimizzata per una migliore conducibilità. Questo cavo è ideale per il collegamento di servomotori e dispositivi elettrici che richiedono precisione e resistenza in ambienti industriali.

sezione nominale del conduttore

4 mm²

isolamento filo

Altro

peso

485 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

1 V

colore del rivestimento

Arancione

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

classe del conduttore

Classe 6 = a filo ultra sottile

tensione nominale U0

0,6 V

numero di fili

4

diametro esterno circa

16,3 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Dimensioni AWG

12

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

122,3 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

122,3 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

65,2 mm

Specifica isolamento fili

Polipropilene (PP)

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 90 °C

Produttore

Cavo 4G4+(2X1)+(2)Mmâ² Olflex Servo Fd 796 Cp