Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR281204/76
Cod. Produttore
281204/76
Cod. EAN
4044774574035

Informazioni di prodotto

  • Serie: OLFLEX CONTROL TM
  • Tensione nominale: 12/4C
  • Sezione conduttori: 4G4 mm²
  • Applicazione: Controllo elettrico
  • Materiale: Alta qualità
  • Flessibilità: Elevata
  • Resistenza: Robusta
  • Durata: Lunga
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CONTROL TM 4G4, una soluzione innovativa per il controllo elettrico. Questo cavo è progettato per garantire prestazioni elevate e affidabilità, rendendolo ideale per applicazioni industriali. Realizzato con materiali di alta qualità, offre resistenza e flessibilità, facilitando l'installazione in spazi ristretti. La sua costruzione robusta assicura una lunga durata, mentre il design versatile lo rende adatto a vari ambienti di lavoro. Scegli OLFLEX CONTROL TM 4G4 per un controllo elettrico senza compromessi.

sezione nominale del conduttore

4 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

tensione nominale U

1 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

0,6 V

numero di fili

4

diametro esterno circa

11,5 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Dimensioni AWG

12

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

48,6 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

48,6 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-25 ... 90 °C

Produttore

Cavo 4G4 12/4C Olflex Control Tm Comando