Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR281204
Cod. Produttore
281204
Cod. EAN
4044773824094

Informazioni di prodotto

  • Tipo: 12/4C
  • Tensione nominale: non specificata
  • Materiale: resistente
  • Applicazione: controllo segnali
  • Flessibilità: alta
  • Durabilità: eccellente
  • Serie: OLFLEX CONTROL TM
  • Uso: industriale/commerciale
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CONTROL TM 4G4, un cavo elettrico di alta qualità progettato per il controllo e la trasmissione di segnali. Questo prodotto è realizzato con materiali resistenti, garantendo durabilità e prestazioni eccellenti. La sua versatilità lo rende ideale per applicazioni industriali e commerciali, assicurando una connessione affidabile. Con un design robusto e flessibile, OLFLEX CONTROL TM 4G4 è la scelta perfetta per chi cerca efficienza e sicurezza nelle installazioni elettriche.

sezione nominale del conduttore

4 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

tensione nominale U

1 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

0,6 V

numero di fili

4

diametro esterno circa

11,5 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Dimensioni AWG

12

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

48,6 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

48,6 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-25 ... 90 °C

Produttore

Cavo 4G4 12/4C Olflex Control Tm Comando