Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR281204/152
Cod. Produttore
281204/152
Cod. EAN
4044774574042

Informazioni di prodotto

  • Tipo: 12/4C
  • Conduttori: 4
  • Applicazione: Controllo segnali
  • Materiale: Alta qualità
  • Colore: Versatile
  • Serie: OLFLEX CONTROL TM
  • Uso: Industriale/Automazione
  • Durata: Resistente
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CONTROL TM 4G4, un cavo di alta qualità progettato per il controllo e la trasmissione di segnali. Questo prodotto è realizzato con materiali premium, garantendo resistenza e durata nel tempo. La sua costruzione a quattro conduttori offre prestazioni eccellenti in applicazioni industriali e di automazione. Disponibile in un colore versatile, OLFLEX CONTROL TM 4G4 è la scelta ideale per chi cerca affidabilità e efficienza nei sistemi elettrici.

sezione nominale del conduttore

4 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

tensione nominale U

1 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

0,6 V

numero di fili

4

diametro esterno circa

11,5 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Dimensioni AWG

12

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

48,6 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

48,6 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-25 ... 90 °C

Produttore

Cavo 4G4 12/4C Olflex Control Tm Comando