Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0027957/50
Cod. Produttore
0027957/50
Cod. EAN
4044776115267

Informazioni di prodotto

  • Serie: OLFLEX SERVO FD
  • Tensione nominale: non specificata
  • Conduttori: 4G35
  • Applicazione: automazione e servoazionamento
  • Struttura: flessibile
  • Materiale: resistente
  • Uso: ambienti industriali
  • Prestazioni: affidabili
Descrizione del produttore: Scopri l'OLFLEX SERVO FD 796CP 4G35, un cavo elettrico di alta qualità progettato per applicazioni di automazione e servoazionamento. Realizzato con materiali resistenti, offre una robustezza eccezionale e prestazioni affidabili. La sua struttura a quattro conduttori garantisce una trasmissione efficiente dell'energia, rendendolo ideale per ambienti industriali. Con un design flessibile, l'OLFLEX SERVO FD 796CP 4G35 si adatta perfettamente alle esigenze di installazione, assicurando un funzionamento ottimale.

sezione nominale del conduttore

35 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Altro

peso

1769 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

1 V

colore del rivestimento

Arancione

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

classe del conduttore

Classe 6 = a filo ultra sottile

tensione nominale U0

0,6 V

numero di fili

4

diametro esterno circa

28,6 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Dimensioni AWG

2

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

286 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

286 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

114,4 mm

Specifica isolamento fili

Polipropilene (PP)

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 90 °C

Produttore

Cavo 4G35Mmâ² Olflex Servo Fd 796 Cp