Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0036327
Cod. Produttore
0036327
Cod. EAN
4044773065435

Informazioni di prodotto

  • Serie: OLFLEX SERVO
  • Tensione nominale: non specificata
  • Numero conduttori: 4G
  • Sezione conduttori: 35 mm²
  • Flessibilità: elevata
  • Applicazione: automazione e controllo
  • Durata: alta resistenza
  • Ambiente: industriale
Descrizione del produttore: Scopri l'OLFLEX SERVO FD 781 CY 4G35, un cavo di alta qualità progettato per applicazioni di automazione e controllo. Realizzato con materiali resistenti, offre un'eccellente flessibilità e durata nel tempo. Questo cavo è ideale per ambienti industriali, garantendo prestazioni affidabili e sicure. La sua struttura a quattro conduttori consente una trasmissione efficiente dell'energia. Con il suo design robusto, l'OLFLEX SERVO FD 781 CY 4G35 si distingue per la sua capacità di adattarsi a diverse esigenze di cablaggio.

sezione nominale del conduttore

35 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Cifre

peso

2132 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

1 V

colore del rivestimento

Arancione

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 6 = a filo ultra sottile

tensione nominale U0

0,6 V

numero di fili

4

diametro esterno circa

33,3 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

249,7 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

249,7 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

133,2 mm

Specifica isolamento fili

Polipropilene (PP)

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 4G35Mmâ² Olflex Servo Fd 781 Cy