Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1020017
Cod. Produttore
1020017
Cod. EAN
4044776768470

Informazioni di prodotto

  • Serie: OLFLEX SERVO 719
  • Tensione nominale: 600/1000 V
  • Sezione conduttori: 4G35 mm²
  • Materiale isolamento: Poliuretano
  • Resistente a interferenze: Sì
  • Applicazione: Automazione e controllo
  • Protezione ambientale: Elevata
  • Uso: Servoazionamenti
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX SERVO 719 CY 4G35, un cavo elettrico di alta qualità progettato per applicazioni di automazione e controllo. Realizzato con materiali resistenti, offre una protezione eccellente contro interferenze e condizioni ambientali avverse. Questo cavo è ideale per l'uso in sistemi di servoazionamento, garantendo prestazioni affidabili e durature. Con una costruzione robusta, OLFLEX SERVO 719 CY 4G35 è la scelta perfetta per chi cerca efficienza e sicurezza nei propri impianti elettrici.

sezione nominale del conduttore

35 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Altro

peso

1840 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

1 V

colore del rivestimento

Arancione

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

0,6 V

numero di fili

4

diametro esterno circa

27,7 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

415,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

166,2 mm

Specifica isolamento fili

Polipropilene (PP)

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Produttore

Cavo 4G35Mmâ² Olflex Servo 719 Cy