Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1136457
Cod. Produttore
1136457
Cod. EAN
4044776738855

Informazioni di prodotto

OLFLEX SERVO 2YSLCY-JB BK 4G35
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX SERVO 2YSLCY-JB BK 4G35, un cavo di alta qualità progettato per applicazioni servo. Realizzato con materiali resistenti, offre eccellenti prestazioni elettriche e meccaniche. La sua struttura a quattro conduttori garantisce una trasmissione sicura e affidabile. Il colore nero conferisce un aspetto elegante e professionale, rendendolo ideale per ambienti industriali. Scegli OLFLEX SERVO per una soluzione di cablaggio che unisce robustezza e versatilità.

isolamento filo

Altro

peso

2610 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

1 KILOVOLT

colore del rivestimento

Nero

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili principali

4

marcatura del filo principale

Colore

tensione nominale U0

0,6 KILOVOLT

diametro esterno circa

29,5 mm

con conduttore di protezione

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

442,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

118 mm

Specifica isolamento fili

Polietilene (PE)

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 70 °C

Produttore

Cavo 4G35Mmâ² Olflex Servo 2Yslcy-jb Nero