Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0036432/50
Cod. Produttore
0036432/50
Cod. EAN
4044775105238

Informazioni di prodotto

  • Sezione cavi: 4 x 35 mm²
  • Tipo cavo: 2YSLCY-JB
  • Applicazione: Servomotori
  • Flessibilità: Alta
  • Resistenza meccanica: Elevata
  • Marcatura fili: Specificata
  • Protezione: Usura e sollecitazioni
  • Serie: Olflex Servo
Descrizione del produttore: Cavo elettrico Olflex Servo 2YSLCY-JB con quattro fili principali da 35 mm² ciascuno, progettato per applicazioni industriali che richiedono alta flessibilità e resistenza meccanica. Questo cavo è ideale per il collegamento di servomotori e sistemi di automazione, garantendo affidabilità e prestazioni elevate in ambienti complessi. La marcatura specifica del filo principale assicura un facile riconoscimento e installazione, mentre la struttura robusta protegge contro l'usura e le sollecitazioni meccaniche.

isolamento filo

Altro

peso

2610 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

1 KILOVOLT

colore del rivestimento

Altro

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili principali

4

marcatura del filo principale

Colore

tensione nominale U0

0,6 KILOVOLT

diametro esterno circa

29,5 mm

con conduttore di protezione

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

442,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

118 mm

Specifica isolamento fili

Polietilene (PE)

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 70 °C

Produttore

Cavo 4G35Mmâ² Olflex Servo 2Yslcy-jb