Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0036432
Cod. Produttore
0036432
Cod. EAN
4044773062618

Informazioni di prodotto

  • Sezione fili: 35 mm²
  • Numero fili: 4G
  • Applicazione: Automazione
  • Marcatura fili: Sì
  • Resistenza: Alta
  • Uso: Industriale
  • Serie: OLFLEX SERVO
  • Durata: Intensiva
Descrizione del produttore: Il cavo Olflex Servo 2YSLCY-JB è un cavo elettrico di alta qualità progettato per applicazioni di automazione e controllo. Dotato di quattro fili principali con sezione da 35 mm², garantisce una trasmissione efficiente e sicura della corrente. La marcatura specifica dei fili facilita l'identificazione e l'installazione, assicurando precisione e affidabilità nelle connessioni. Questo cavo è ideale per ambienti industriali dove è richiesta resistenza e durata nel tempo, offrendo prestazioni ottimali anche in condizioni di utilizzo intensive.

isolamento filo

Altro

peso

2610 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

1 KILOVOLT

colore del rivestimento

Altro

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili principali

4

marcatura del filo principale

Colore

tensione nominale U0

0,6 KILOVOLT

diametro esterno circa

29,5 mm

con conduttore di protezione

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

442,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

118 mm

Specifica isolamento fili

Polietilene (PE)

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 70 °C

Produttore

Cavo 4G35Mmâ² Olflex Servo 2Yslcy-jb