Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1133507
Cod. Produttore
1133507
Cod. EAN
4044777956166

Informazioni di prodotto

OLFLEX SERVO 2XSLCH-JB 4G35
Descrizione del produttore: Cavo elettrico Olflex Servo 2XSLCH-JB con 4 conduttori principali di sezione 35 mm², progettato per applicazioni industriali che richiedono alta affidabilità e resistenza. Il cavo è caratterizzato da un isolamento robusto e una marcatura chiara dei fili principali, garantendo facilità di identificazione e sicurezza durante l'installazione. Ideale per trasmissione di potenza in ambienti con elevate sollecitazioni meccaniche e termiche.

isolamento filo

Altro

peso

2610 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

1 KILOVOLT

colore del rivestimento

Nero

materiale del rivestimento

Altro

numero di fili principali

4

sezione nominale del conduttore principale

35 mm²

marcatura del filo principale

Colore

tensione nominale U0

0,6 KILOVOLT

diametro esterno circa

29,6 mm

con conduttore di protezione

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

444 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

118,4 mm

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 90 °C

Produttore

Cavo 4G35Mmâ² Olflex Servo 2Xslch-jb