Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1027644
Cod. Produttore
1027644
Cod. EAN
4044773078701

Informazioni di prodotto

  • Serie: FD 891 CY
  • Tensione nominale: non specificata
  • Conduttori: 4G35
  • Flessibilità: elevata
  • Resistenza meccanica: alta
  • Uso: industriale
  • Materiali: resistenti e durevoli
  • Affidabilità: elevata
Descrizione del produttore: Scopri l'OLFLEX FD 891 CY 4G35, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti in applicazioni industriali. Realizzato con materiali resistenti e durevoli, questo cavo offre una grande flessibilità e resistenza meccanica. La sua costruzione innovativa lo rende ideale per ambienti di lavoro impegnativi. Con il suo design efficiente, l'OLFLEX FD 891 CY 4G35 è la scelta perfetta per chi cerca affidabilità e sicurezza nelle proprie installazioni elettriche.

sezione nominale del conduttore

35 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

2360 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 6 = a filo ultra sottile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

4

diametro esterno circa

34,3 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Dimensioni AWG

2

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

257,3 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

257,3 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

137,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Produttore

Cavo 4G35Mmâ² Olflex Fd 891 Cy