Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1026644/100
Cod. Produttore
1026644/100
Cod. EAN
4044775205853

Informazioni di prodotto

  • Conduttori: 4 in rame
  • Sezione filo: 35 mm²
  • Classe: flessibile e resistente
  • Applicazioni: industriale e civile
  • Trattamento conduttore: miglior conduttività
  • Serie: OLFLEX FD 891
  • Prestazioni: alta affidabilità
  • Uso: trasmissione potenza
Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX FD 891 con 4 conduttori in rame di alta qualità, classe costruttiva specifica per garantire flessibilità e resistenza. La superficie del conduttore è trattata per assicurare una migliore conducibilità e durata nel tempo. Progettato per applicazioni che richiedono un'ottima affidabilità e prestazioni elevate, offre una sezione di 35 mm² per ciascun filo, ideale per trasmissione di potenza in impianti elettrici industriali e civili.

sezione nominale del conduttore

35 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

1959 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 6 = a filo ultra sottile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

4

diametro esterno circa

31,1 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Dimensioni AWG

2

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

233,3 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

233,3 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

124,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Produttore

Cavo 4G35Mmâ² Olflex Fd 891