Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR00440253/50
Cod. Produttore
00440253/50
Cod. EAN
4044775259986

Informazioni di prodotto

  • Tipo: OLFLEX CRANE VS
  • Conduttori: 4G35 mm²
  • Applicazione: Industriale e gru
  • Resistenza meccanica: Elevata
  • Flessibilità: Alta
  • Protezione: Contro sollecitazioni
  • Uso: Impianti mobili
  • Serie: CRANE VS
Descrizione del produttore: Il cavo OLFLEX CRANE VS (N)SHTOU 4G35 è progettato per applicazioni industriali che richiedono elevata resistenza meccanica e flessibilità. Dotato di quattro fili principali con marcatura specifica, garantisce un'affidabilità superiore nel trasporto di energia e segnali in ambienti gravosi. La sua struttura robusta lo rende ideale per l'uso in gru e impianti mobili, assicurando durata e sicurezza nelle condizioni più impegnative. Questo cavo è una soluzione efficiente per connessioni elettriche che necessitano di prestazioni costanti e protezione contro sollecitazioni meccaniche.

isolamento filo

Gomma

peso

2780 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

1 KILOVOLT

colore del rivestimento

Giallo

materiale del rivestimento

Gomma

numero di fili principali

4

marcatura del filo principale

Colore

tensione nominale U0

0,6 KILOVOLT

diametro esterno circa

34,8 mm

con conduttore di protezione

Resistente all'olio secondo IEC 60811-404

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-45 ... 60 °C

Produttore

Cavo 4G35Mmâ² Olflex Crane Vs (N)Shtou