Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0041061/50
Cod. Produttore
0041061/50
Cod. EAN
4044775305003

Informazioni di prodotto

  • Conduttori: 4 x 35 mm²
  • Materiale: rame flessibile
  • Flessibilità: alta
  • Uso: industriale e movimentazione
  • Resistenza meccanica: elevata
  • Superficie conduttore: trattata
  • Affidabilità: garantita
  • Serie: OLFLEX CRANE F
Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX CRANE F con 4 conduttori di rame flessibile, ciascuno con sezione di 35 mm². Il cavo è progettato per garantire elevate prestazioni in applicazioni industriali e di movimentazione, offrendo affidabilità e resistenza meccanica. La struttura a più fili assicura flessibilità ottimale, mentre la superficie del conduttore è trattata per migliorare la conducibilità elettrica. Ideale per impianti che richiedono robustezza e durata nel tempo.

sezione nominale del conduttore

35 mm²

isolamento filo

Gomma

marcatura filo

Colore

peso

2360 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Gomma

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

4

larghezza della linea circa

55 mm

altezza della linea circa

17 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Piatto

Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 4G35Mmâ² Olflex Crane F