Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0041061/100
Cod. Produttore
0041061/100
Cod. EAN
4044775305010

Informazioni di prodotto

OLFLEX CRANE F 4G35
Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX CRANE F con 4 conduttori di sezione 35 mm², progettato per garantire elevate prestazioni e affidabilità in ambienti industriali. Il conduttore è realizzato con materiali di alta qualità e presenta una superficie ottimizzata per assicurare una trasmissione efficiente della corrente elettrica. Questo cavo è ideale per applicazioni che richiedono robustezza e sicurezza, grazie alla sua struttura resistente e alla capacità di gestire carichi elevati. La configurazione a 4 fili lo rende adatto a impianti complessi dove è necessaria una distribuzione precisa dell’energia.

sezione nominale del conduttore

35 mm²

isolamento filo

Gomma

marcatura filo

Colore

peso

2360 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Gomma

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

4

larghezza della linea circa

55 mm

altezza della linea circa

17 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Piatto

Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 4G35Mmâ² Olflex Crane F