Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1314077
Cod. Produttore
1314077
Cod. EAN
4044773810202

Informazioni di prodotto

OLFLEX CLASSIC 415 CP 4G35
Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX CLASSIC 415 CP con 4 conduttori di sezione 35 mm², caratterizzato da conduttori di alta qualità con superficie liscia. Progettato per garantire elevate prestazioni e affidabilità nelle installazioni elettriche, è ideale per applicazioni che richiedono un trasporto sicuro e efficiente della corrente. La sua struttura robusta assicura durata e resistenza nel tempo.

sezione nominale del conduttore

35 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

2070 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

4

diametro esterno circa

28 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

560 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

168 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 4G35Mmâ² Olflex Classic 415 Cp Comando