Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1136638
Cod. Produttore
1136638
Cod. EAN
4044773091441

Informazioni di prodotto

  • Serie: OLFLEX CLASSIC
  • Tensione nominale: 115 V
  • Conduttori: 4G35
  • Materiale: Alta qualità
  • Uso: Industriale e commerciale
  • Resistenza: Elevata
  • Installazione: Sicura e performante
  • Applicazioni: Versatili
Descrizione del produttore: Scopri l'OLFLEX CLASSIC 115 CY 4G35, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni affidabili in una vasta gamma di applicazioni. Questo prodotto è realizzato con materiali durevoli, assicurando resistenza e sicurezza. La sua versatilità lo rende ideale per utilizzi industriali e commerciali, offrendo una soluzione efficiente per il trasporto di energia. Scegli l'OLFLEX CLASSIC 115 CY 4G35 per un'installazione sicura e performante.

sezione nominale del conduttore

35 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

1867 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

4

diametro esterno circa

28 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

560 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

168 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 4G35Mmâ² Olflex Classic 115 Cy