Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1135625
Cod. Produttore
1135625
Cod. EAN
4044773480078

Informazioni di prodotto

  • Conduttori: 4 in rame
  • Sezione: 35 mm²
  • Tensione nominale: non specificata
  • Serie: OLFLEX CLASSIC 110 CY
  • Resistenza meccanica: elevata
  • Applicazioni: industriali e civili
  • Connessione: superficie trattata
  • Durata: robusta e durevole
Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX CLASSIC 110 CY con 4 conduttori in rame di alta qualità, ciascuno con sezione di 35 mm². Progettato per garantire elevate prestazioni e affidabilità nelle installazioni elettriche, offre un'ottima conduttività e resistenza meccanica. Ideale per applicazioni industriali e civili che richiedono un materiale conduttore robusto e durevole. La superficie del conduttore è trattata per assicurare una migliore connessione e durata nel tempo.

sezione nominale del conduttore

35 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

2210 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Altro

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

4

diametro esterno circa

30,2 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

604 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

181,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 4G35Mmâ² Olflex Classic 110 Cy