Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR10035386/50
Cod. Produttore
10035386/50
Cod. EAN
4044774593852

Informazioni di prodotto

OLFLEX CLASSIC 110 CH 4G35 N
Descrizione del produttore: Cavo elettrico Olflex Classic 110 CH con 4 conduttori da 35 mm² ciascuno. Il conduttore è realizzato in materiale di alta qualità con superficie liscia e classe specifica per garantire eccellenti prestazioni elettriche e affidabilità. Ideale per applicazioni che richiedono un’elevata capacità di trasporto di corrente e resistenza nel tempo. La struttura a 4 fili assicura una distribuzione ottimale della corrente e una maggiore sicurezza nell’utilizzo.

sezione nominale del conduttore

35 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Cifre

peso

2593 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

4

diametro esterno circa

30,4 mm

con conduttore di protezione

senza fumo secondo EN 61034-2

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

B2ca

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Produzione di fumo

S1

Classe di corrosività secondo EN 13501-6

a1

Dimensioni AWG

2

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

456 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

182,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Produttore

Cavo 4G35Mmâ² Olflex Classic 110 Ch