Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1125629
Cod. Produttore
1125629
Cod. EAN
4044773741223

Informazioni di prodotto

OLFLEX CLASSIC 110 SY 4G35
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CLASSIC 110 SY 4G35, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni superiori. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo è ideale per applicazioni industriali e commerciali. La sua struttura a quattro conduttori offre una conduzione elettrica affidabile, mentre la robustezza del design assicura una lunga durata. OLFLEX CLASSIC 110 SY 4G35 è la scelta perfetta per chi cerca efficienza e sicurezza nelle installazioni elettriche.

sezione nominale del conduttore

35 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

2170 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Altro

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

4

diametro esterno circa

30,2 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

604 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

181,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 4G35Mmâ² Olflex Classic 110 Argento