Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1119644/50
Cod. Produttore
1119644/50
Cod. EAN
4044774554730

Informazioni di prodotto

  • Serie: OLFLEX CLASSIC 110
  • Tensione nominale: 110 V
  • Conduttori: 4G35 mm²
  • Flessibilità: Alta
  • Uso: Fisso e mobile
  • Resistenza meccanica: Elevata
  • Materiali: Resistenti
  • Durata: Superiore
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CLASSIC 110 4G35, un cavo di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti in applicazioni elettriche. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo offre una durata superiore e una flessibilità eccezionale, rendendolo ideale per installazioni sia fisse che mobili. La sua costruzione robusta assicura una protezione ottimale contro le sollecitazioni meccaniche. Scegli OLFLEX CLASSIC 110 per un'affidabilità senza pari nel tuo lavoro elettrico.

sezione nominale del conduttore

35 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

2106 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

4

diametro esterno circa

26,4 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

264 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

105,6 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 4G35Mmâ² Olflex Classic 110