Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1119644/100
Cod. Produttore
1119644/100
Cod. EAN
4044774554747

Informazioni di prodotto

  • Serie: CLASSIC 110
  • Tensione nominale: non specificata
  • Conduttori: 4G35
  • Flessibilità: elevata
  • Applicazione: industriale
  • Resistenza: alta
  • Materiali: di prima scelta
  • Colore: identificabile
Descrizione del produttore: Scopri il cavo OLFLEX CLASSIC 110 4G35, un prodotto di alta qualità della rinomata marca RR. Questo cavo è progettato per garantire prestazioni eccellenti in applicazioni elettriche, grazie alla sua struttura robusta e duratura. Realizzato con materiali di prima scelta, offre una grande flessibilità e resistenza, rendendolo ideale per l'uso in ambienti industriali. Il colore e il design del cavo lo rendono facilmente identificabile, assicurando un'installazione semplice e sicura.

sezione nominale del conduttore

35 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

2106 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

4

diametro esterno circa

26,4 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

264 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

105,6 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 4G35Mmâ² Olflex Classic 110