Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1119644
Cod. Produttore
1119644
Cod. EAN
4044773062052

Informazioni di prodotto

  • Serie: CLASSIC 110
  • Conduttori: 4G35 mm²
  • Tipo cavo: elettrico flessibile
  • Alta resistenza meccanica
  • Ottima flessibilità
  • Applicazioni: installazioni complesse
  • Materiali: robusti e duraturi
  • Affidabilità: elevata
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CLASSIC 110 4G35, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti in una varietà di applicazioni. Con una costruzione robusta e materiali resistenti, questo cavo offre una grande flessibilità e resistenza. La sua configurazione a 4 conduttori da 35 mm² lo rende ideale per installazioni elettriche complesse. Scegli OLFLEX CLASSIC 110 per la tua prossima applicazione elettrica e sperimenta la differenza in termini di affidabilità e durata.

sezione nominale del conduttore

35 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

2106 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

4

diametro esterno circa

26,4 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

264 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

105,6 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 4G35Mmâ² Olflex Classic 110