Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0014179/50
Cod. Produttore
0014179/50
Cod. EAN
4044776008590

Informazioni di prodotto

OLFLEX CLASSIC 100 H 4G35
Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX CLASSIC 100 H con 4 conduttori di rame stagnato di classe flessibile, progettato per garantire elevate prestazioni in impianti elettrici industriali e civili. La superficie del conduttore è trattata per assicurare una migliore resistenza alla corrosione e una lunga durata nel tempo. Questo cavo è ideale per l’installazione in ambienti che richiedono affidabilità e sicurezza, offrendo una soluzione robusta e versatile per il passaggio di corrente elettrica.

sezione nominale del conduttore

35 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Colore

peso

1984 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

750 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

450 V

numero di fili

4

diametro esterno circa

28,8 mm

con conduttore di protezione

senza fumo secondo EN 61034-2

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

B2ca

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Produzione di fumo

S1a

Classe di corrosività secondo EN 13501-6

a1

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

432 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

115,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 4G35Mmâ² Olflex Classic 100 H