Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR00350253/100
Cod. Produttore
00350253/100
Cod. EAN
4044774547466

Informazioni di prodotto

OLFLEX CLASSIC 100 CY 4G35
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CLASSIC 100 CY 4G35, un cavo elettrico di alta qualità progettato per applicazioni industriali. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo offre un'eccellente flessibilità e durata nel tempo. La sua costruzione è ideale per ambienti di lavoro impegnativi, garantendo prestazioni affidabili. Disponibile in una finitura elegante, OLFLEX CLASSIC 100 CY 4G35 è la scelta perfetta per soddisfare le esigenze di connessione elettrica in modo sicuro ed efficiente.

sezione nominale del conduttore

35 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Colore

peso

2249 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

750 V

colore del rivestimento

Altro

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

450 V

numero di fili

4

diametro esterno circa

32,4 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

648 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

194,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 4G35Mmâ² Olflex Classic 100 Cy 450/750V