Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR00161183/100
Cod. Produttore
00161183/100
Cod. EAN
4044775261026

Informazioni di prodotto

  • Sezione conduttori: 35 mm²
  • Numero conduttori: 4
  • Tipo cavo: OLFLEX CLASSIC 100 SY
  • Resistenza meccanica: elevata
  • Protezione agenti esterni: alta
  • Applicazioni: industriali e civili
  • Serie: OLFLEX CLASSIC
  • Uso: alimentazione impianti
Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX CLASSIC 100 SY con 4 conduttori di sezione 35 mm², progettato per garantire elevate prestazioni di trasmissione e affidabilità in installazioni industriali e civili. La costruzione robusta e i materiali di alta qualità assicurano una buona resistenza meccanica e protezione contro agenti esterni, rendendo il cavo ideale per applicazioni che richiedono sicurezza e durata nel tempo. Adatto per l’alimentazione di macchinari e impianti elettrici, offre una conduzione efficiente e stabile grazie alla classe del conduttore ev004201.

sezione nominale del conduttore

35 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Colore

peso

2570 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

750 V

colore del rivestimento

Altro

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

450 V

numero di fili

4

diametro esterno circa

32,4 mm

con conduttore di protezione

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

648 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

194,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 4G35Mmâ² Olflex Classic 100 Argento