Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR00161183
Cod. Produttore
00161183
Cod. EAN
4044773027907

Informazioni di prodotto

  • Serie: OLFLEX CLASSIC 100 SY
  • Tensione nominale: non specificata
  • Conduttori: 4G35 mm²
  • Protezione: alta resistenza esterna
  • Uso: industriale e commerciale
  • Materiali: resistenti e duraturi
  • Conduzione: efficiente e sicura
  • Applicazioni: elettriche generali
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CLASSIC 100 SY 4G35, un cavo di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccezionali in applicazioni elettriche. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo offre una protezione eccellente contro le influenze esterne. La sua struttura a quattro conduttori da 35 mm² assicura una conduzione efficiente e sicura. OLFLEX CLASSIC 100 SY è ideale per ambienti industriali e commerciali, dove l'affidabilità è fondamentale. Scegli un cavo che unisce robustezza e versatilità.

sezione nominale del conduttore

35 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Colore

peso

2570 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

750 V

colore del rivestimento

Altro

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

450 V

numero di fili

4

diametro esterno circa

32,4 mm

con conduttore di protezione

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

648 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

194,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 4G35Mmâ² Olflex Classic 100 Argento