Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR00101173
Cod. Produttore
00101173
Cod. EAN
4044773008586

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 450/750V
  • Sezione cavo: 4G35 mm²
  • Serie: OLFLEX CLASSIC 100
  • Materiale: Alta qualità
  • Resistenza: Superiore
  • Durata: Lunga
  • Protezione: Robusta
  • Applicazioni: Versatili
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CLASSIC 100 4G35, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti in ogni applicazione. Questo prodotto è realizzato con materiali durevoli e affidabili, assicurando una resistenza superiore e una lunga durata. La sua versatilità lo rende ideale per una vasta gamma di utilizzi, mentre la costruzione robusta offre una protezione ottimale contro le condizioni ambientali. OLFLEX CLASSIC 100 4G35 è la scelta perfetta per chi cerca efficienza e sicurezza nel mondo elettrico.

sezione nominale del conduttore

35 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Colore

peso

1970 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

750 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

450 V

numero di fili

4

diametro esterno circa

28,5 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

427,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

114 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 4G35Mmâ² Olflex Classic 100 450/750V