Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR16001143
Cod. Produttore
16001143
Cod. EAN
4044773096583

Informazioni di prodotto

  • Tipo cavo: H07RN-F 4G35
  • Tensione nominale: 450/750 V
  • Sezione conduttori: 35 mm²
  • Numero conduttori: 4G
  • Isolamento: Gomma resistente
  • Flessibilità: Alta
  • Protezione: Contro agenti esterni
  • Serie: RR16001143
Descrizione del produttore: Il cavo H07RN-F 4G35 è un prodotto di alta qualità, progettato per garantire prestazioni eccezionali in applicazioni elettriche. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo è ideale per ambienti industriali e civili, offrendo una protezione ottimale contro agenti esterni. La sua costruzione robusta e flessibile consente un'installazione semplice e una lunga durata nel tempo. Perfetto per chi cerca affidabilità e sicurezza nelle proprie soluzioni elettriche.

sezione nominale del conduttore

35 mm²

isolamento filo

Gomma

marcatura filo

Colore

peso

2645 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

750 V

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Gomma

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

450 V

numero di fili

4

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

216 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

144 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 60 °C

Produttore

Cavo 4G35Mmâ² H07Rn-f Comando