Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0027966/100
Cod. Produttore
0027966/100
Cod. EAN
4044776105985

Informazioni di prodotto

OLFLEX SERVO FD 796CP 4G35+(2x1,5)
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX SERVO FD 796CP 4G35+(2X1,5), un cavo elettrico di alta qualità progettato per applicazioni servo. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo offre una straordinaria flessibilità e una protezione eccellente contro le interferenze. La sua configurazione a quattro conduttori da 35 mm² e due da 1,5 mm² garantisce prestazioni superiori in ambienti industriali. La combinazione di robustezza e versatilità rende questo prodotto ideale per ogni esigenza elettrica.

sezione nominale del conduttore

35 mm²

isolamento filo

Altro

peso

2097 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

1 V

colore del rivestimento

Arancione

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

classe del conduttore

Classe 6 = a filo ultra sottile

tensione nominale U0

0,6 V

numero di fili

4

diametro esterno circa

30,9 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Dimensioni AWG

2

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

309 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

309 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

123,6 mm

Specifica isolamento fili

Polipropilene (PP)

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 90 °C

Produttore

Cavo 4G35+(2X1,5)Mmâ² Olflex Servo Fd 796 Cp