Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0037006
Cod. Produttore
0037006
Cod. EAN
4044773772005

Informazioni di prodotto

  • Sezione fili: 25 mm²
  • Numero fili: 4
  • Tensione nominale: non specificata
  • Applicazione: servo motori
  • Flessibilità: alta
  • Resistenza meccanica: elevata
  • Serie: OLFLEX SERVO
  • Marcatura filo: chiara
Descrizione del produttore: Cavo elettrico Olflex Servo 9YSLCY-JB con 4 fili principali di sezione 25 mm², progettato per applicazioni industriali che richiedono alta flessibilità e resistenza meccanica. Ideale per il cablaggio di servo motori e sistemi di automazione, garantisce prestazioni affidabili grazie alla marcatura chiara del filo principale. Realizzato con materiali di qualità per assicurare durata e sicurezza nelle installazioni elettriche.

peso

1860 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

1 KILOVOLT

colore del rivestimento

Altro

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili principali

4

marcatura del filo principale

Colore

tensione nominale U0

0,6 KILOVOLT

diametro esterno circa

26,3 mm

con conduttore di protezione

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

394,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

105,2 mm

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Produttore

Cavo 4G25Mmâ² Olflex Servo 9Yslcy-jb