Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0036431/100
Cod. Produttore
0036431/100
Cod. EAN
4044775105214

Informazioni di prodotto

  • Sezione cavo: 25 mm²
  • Numero fili: 4
  • Tipo cavo: 2YSLCY-JB
  • Applicazione: Automazione industriale
  • Marcatura filo: Specificata
  • Uso: Collegamento servomotori
  • Resistenza: Elevata
  • Serie: Olflex Servo
Descrizione del produttore: Il cavo Olflex Servo 2YSLCY-JB è un cavo elettrico di alta qualità progettato per applicazioni industriali e di automazione. È composto da quattro fili principali di sezione 25 mm², garantendo un'elevata capacità di trasmissione della corrente e affidabilità nel funzionamento. La marcatura specifica del filo principale assicura una facile identificazione e installazione. Questo cavo è ideale per il collegamento di servomotori e altri dispositivi elettrici che richiedono prestazioni elevate e resistenza nelle condizioni operative più impegnative.

isolamento filo

Altro

peso

1860 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

1 KILOVOLT

colore del rivestimento

Altro

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili principali

4

marcatura del filo principale

Colore

tensione nominale U0

0,6 KILOVOLT

diametro esterno circa

26,3 mm

con conduttore di protezione

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

394,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

105,2 mm

Specifica isolamento fili

Polietilene (PE)

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 70 °C

Produttore

Cavo 4G25Mmâ² Olflex Servo 2Yslcy-jb