Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0036431
Cod. Produttore
0036431
Cod. EAN
4044773062649

Informazioni di prodotto

  • Sezione fili: 25 mm²
  • Numero fili: 4
  • Tipo cavo: 2YSLCY-JB
  • Applicazione: industriale
  • Resistenza meccanica: elevata
  • Flessibilità: alta
  • Marcatura fili: specifica
  • Serie: OLFLEX SERVO
Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX SERVO 2YSLCY-JB con 4 fili principali di sezione 25 mm². Progettato per applicazioni industriali, garantisce elevate prestazioni e affidabilità nel trasporto di segnali e potenza. La marcatura specifica dei fili consente un'identificazione chiara e sicura durante l'installazione e la manutenzione. Questo cavo è ideale per ambienti che richiedono resistenza meccanica e flessibilità, assicurando una lunga durata nel tempo.

isolamento filo

Altro

peso

1860 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

1 KILOVOLT

colore del rivestimento

Altro

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili principali

4

marcatura del filo principale

Colore

tensione nominale U0

0,6 KILOVOLT

diametro esterno circa

26,3 mm

con conduttore di protezione

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

394,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

105,2 mm

Specifica isolamento fili

Polietilene (PE)

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 70 °C

Produttore

Cavo 4G25Mmâ² Olflex Servo 2Yslcy-jb