Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0023267/100
Cod. Produttore
0023267/100
Cod. EAN
4044774863788

Informazioni di prodotto

  • Sezione conduttori: 25 mm²
  • Numero conduttori: 4
  • Rivestimento: nero resistente
  • Caratteristica: HFFR bassa emissione fumi
  • Applicazione: ambienti industriali
  • Protezione: assenza alogeni
  • Serie: OLFLEX PETRO C
  • Uso: sicurezza antincendio
Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX PETRO C HFFR con quattro conduttori principali di sezione 25 mm², progettato per garantire elevate prestazioni in ambienti industriali. Il rivestimento nero offre resistenza meccanica e protezione contro agenti esterni, mentre la caratteristica HFFR assicura bassa emissione di fumi e assenza di alogeni in caso di incendio, migliorando la sicurezza. Ideale per applicazioni che richiedono affidabilità e conformità alle normative di sicurezza antincendio.

isolamento filo

Poliolefina

peso

1785 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

1 KILOVOLT

colore del rivestimento

Nero

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

numero di fili principali

4

marcatura del filo principale

Colore

tensione nominale U0

0,6 KILOVOLT

diametro esterno circa

30,2 mm

con conduttore di protezione

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

604 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

181,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 90 °C

Produttore

Cavo 4G25Mmâ² Olflex Petro C Hffr Nero