Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1027634/100
Cod. Produttore
1027634/100
Cod. EAN
4044775206348

Informazioni di prodotto

OLFLEX FD 891 CY 4G25
Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX FD 891 con quattro conduttori di sezione 25 mm² ciascuno, progettato per garantire elevate prestazioni e affidabilità. Il conduttore è realizzato con materiale di alta qualità e presenta una superficie specifica che assicura una conducibilità ottimale. Questo cavo è ideale per applicazioni che richiedono una trasmissione efficiente della corrente elettrica, offrendo robustezza e durata nel tempo. La classificazione e le dimensioni AWG sono studiate per rispondere agli standard di sicurezza e funzionalità richiesti nel settore elettrico.

sezione nominale del conduttore

25 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

1879 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 6 = a filo ultra sottile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

4

diametro esterno circa

31,3 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Dimensioni AWG

4

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

234,8 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

234,8 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

125,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Produttore

Cavo 4G25Mmâ² Olflex Fd 891 Cy